アルミ 塗料のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
1,007件の「アルミ 塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ専用塗料」、「アルミニウムペイント」、「アルミ 塗装 スプレー」などの商品も取り扱っております。
■[アルミ製品を腐食からガード!]アルミ建材との密着性に優れ、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成し、長期間アルミ製品を腐食から守ります。 ■[落ち着いたツヤ] アルミ建材の質感に合った落ち着いたツヤ(3分つや)を実現しました。 ■[使いやすいペンキ] 垂れにくく塗りやすい、速乾型塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記の用途以外には使用しないでください。 ■[アルミ建材] シャッター / 門扉 / サッシ / バルコニー / カーポート ■[エクステリア建材] カラーアルミ / アルミ建材 / アルミ鋳物 ■[屋内外の鉄製品・木製品] ■[専用下塗 剤を塗る事で塗れない物も塗れるように] 下記素材に関しては、油性アルミ用下塗り剤を先に塗装してから本品を上塗り塗装してください。 ステンレス / クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮(しんちゅう) / 銅 などの各種非金属 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 高級家具 / フローリング / コンクリート床 / ストーブの高温部 等 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床および立ち上がり / 池 等 ■[摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 特性 速乾 仕様 うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(分) 約30(20℃)、約120(冬期) 主な用途 木部、非鉄金属、鉄部 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(0.2L)ほか
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

アルミに直接塗れます。ガス抜きキャップ付き。
用途サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。 主な用途 屋内外のアルミ製品、鉄部 使用場所 屋内外兼用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.12L 油性 or 水性 油性 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.6~0.9 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。 密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。 逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に 主な用途 アルミ 特性 耐久 乾燥時間(分) 約15(夏)、約30(冬) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 1.0~1.2 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,390 税込1,529
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電解発色の色調に合わせたメタリックの美しい仕上げができます。
用途サッシ、雨戸、フェンスなどのアルミ製品に 成分 ラッカー系 乾燥時間(分) 20~30 主な用途 アルミ 塗り重ね可能時間(分) 10~20 危険等級 使用後の手入方法 ラッカーうすめ液 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。 鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等素材に使用できます。 高温度化での安定性に優れています。
用途メッキ部分の美観仕上げ。 プラント外面等の高温設備の補修。 メタリックシルバー トラスコ品番 298-5802 質量(g) 390 使用温度範囲(℃) -40~200 耐熱温度(℃) (塗布乾燥後)200 塗布面積(m2) 0.8 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.165L 危険物の性状 非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など 成分 合成樹脂 銀色 タイプ アルミニウムペイント 主な用途 鉄部、木部 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 約1時間(冬期:約2時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約8時間(冬期:約16時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 特殊アルキド
1缶(80mL)ほか
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

■[アルミ製品を腐食からガード!] アルミ建材との密着性に優れ、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成し、長期間アルミ製品を腐食から守ります。 ■[落ち着いたツヤ] アルミ建材の質感に合った落ち着いたツヤ(3分つや)を実現しました。 ■[作業性が抜群] 垂れにくく塗りやすい、速乾型なので作業性が抜群です。 ■[入り組んだ所に便利] 逆さにむけても吹き付けが出来る特殊ノズル仕様で、複雑に入り組んだ場所や細かい凹凸部分にもカンタンに塗装できます。
用途■[アルミ建材] シャッター / 門扉 / サッシ / バルコニー / カーポート ■[屋内外の鉄製品・木製品] ■[専用下塗り剤を塗る事で塗れない物も塗れるように] 下記の素材・場所は、「油性アルミ用下塗り剤」または「非鉄金属用密着スプレー」を下塗りしてから本品を上塗り塗装してください。 各種非鉄金属( ステンレス / クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮 / 銅など) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 高級家具 / フローリング / コンクリート床 / ストーブの高温部 等 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床および立ち上がり / 池 ■[摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 特性 速乾 仕様 用具の洗浄:ラッカーうすめ液をお使いください。 乾燥時間(分) 約30(20℃)、約120(冬期) 主な用途 エクステリア、アルミ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)、6以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.6~1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数) 約0.5枚 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類 架橋反応型シリコンアクリル 主成分 シリコンアクリル樹脂 主な用途 鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

JIS K 5492 規格 シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。 優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。 光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。 鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。
用途鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。 シルバー 種別 油性つやあり多目的塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5 指触乾燥時間(時間) 2 半硬化乾燥時間(時間) 8 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.09~0.11
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■[金属が塗れるように!] 塗料の密着が悪い非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、とうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。
用途■各種金属の下塗りに ステンレス / アルミニウム / クロムメッキ / 亜鉛メッキ / ブリキ / 真ちゅう / 銅 ※亜鉛メッキ板・真ちゅうへ塗装する場合、油性(アルキド・フタル酸系)塗料は付着が悪いので、上塗りには適しません。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[油性(アルキド・フタル酸系)塗料を上塗りする場合] 亜鉛メッキ板 / 真ちゅう とうめい 主な用途 非鉄金属、鉄部 危険等級 アズワン品番 64-1162-25 使用後の手入方法 用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)、4以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.2~1.4 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数) 約0.8枚 乾燥時間 約20分(20℃)、約40分(冬期) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質 合成樹脂(アクリル)
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミ補修スプレー
アルミスタンドやアルミサッシの補修に最適なスプレー塗料。 加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュに も力を発揮。 高い耐候性能。
成分 合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料、ニトロセルローズ 特性 耐候 容量(mL) 300 主な用途 金属、アルミ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 150mL 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.5~2.0 危険物の性状 非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非鉄金属への塗装ができる。 この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 ガス抜きキャップ付き。
用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。 透明(クリヤ) 主な用途 銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄 乾燥時間(分) 夏期/15~20、冬期/30~40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 プライマー 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[上塗り塗料とアルミ製品との密着力をアップ]塗料の密着が悪いアルミ建材、非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 [透明仕上がり]乾きが速く、透明に仕上がります。 [上塗り塗装]ラッカー・水性塗料・油性塗料が上塗りできます。
用途アルミ建材の下塗り、アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)・ブリキ・真ちゅう・銅などの各種非鉄金属や鉄の下塗り剤 とうめい 乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途 アルミ 危険等級 アズワン品番 64-1151-53 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃) 塗り面積(1回塗り)(m2) 約4.5~5.5 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数) 約3枚 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5L)
2,398 税込2,638
当日出荷

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。
用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分 危険物の類別 非危険物
1個(20mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キズ等の補修ができ、補修跡も目立ちにくくなります。
材質 合成樹脂(アクリル)
1個
2,629 税込2,892
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)